MXJ6-5N

MXJ, Mesa deslizante de aire, Tipo estándar y para sala limpia

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MXJ6-5N
Rubix:799244178000
fabricante:MXJ6-5N
brand logo

Resumen técnico

Tipomesa deslizante de aire
Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MXJ6-5N


La pieza de montaje frontal integrada y la mesa de la MXJ dan como resultado una superficie de montaje superior y frontal altamente precisa y rígida. Están disponibles estilos con especificación para sala limpia sin cambios dimensionales. Varias opciones están disponibles tanto para la serie estándar como para la serie limpia MXJ. Estas opciones incluyen un estilo simétrico, ajustadores de carrera, tubería axial y interruptores automáticos.

Cualidades

Disponible en la serie estándar o en la serie para sala limpia. Diámetros: 4.5mm, 6mm, 8mm. Carreras: 5, 10, 15, 20mm. Interruptores automáticos disponibles.

Información técnica


Atributos
Tipomesa deslizante de aire
Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro5 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño6
266,11 Sin IVA
/ unidad
321,99 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días