Referencias
Festo:EAGF-V2-KF-32-200
Rubix:799265851000
fabricante:2782818
EAN:4052568266196

Resumen técnico
| Tipo | unidad de guía |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 200 mm |
Documentos
Detalles de producto : EAGF-V2-KF-32-200
unidad de guía EAGF-V2-KF-32-200 para cilindro eléctrico ESBF. Tamaño=32, Carrera=200 mm, Holgura de inversión=0 µm, Posición de montaje=Cualquiera, Guía=Guía de rodamiento de bolas recirculante
unidad de guía EAGF-V2-KF-32-200 para cilindro eléctrico ESBF. Tamaño=32, Carrera=200 mm, Holgura de inversión=0 µm, Posición de montaje=Cualquiera, Guía=Guía de rodamiento de bolas recirculante
Información técnica
Atributos
| Tipo | unidad de guía |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Tamaño de diseño | 32 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
492,90 € Sin IVA
/ unidad
596,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días