ABANICO NUCLEO POLINOX PNR 10035 A 280

Abanicos de núcleo de vellón POLINOX - Ejecución PNR

Ver información técnica

Referencias

Pferd Tools:PNR 10035/10 A 280
Rubix:798894814000
fabricante:44647128
EAN:4007220293560
PFERD POLINOX® unmounted grinding wheel PNR 10035/10 A 280

Resumen técnico

Diámetro100 mm
Diámetro de escariado10 mm
Grosor35 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ABANICO NUCLEO POLINOX PNR 10035 A 280


Láminas de vellón ligeramente onduladas dispuestas alrededor de un núcleo de metal. La disposición abierta y la alta flexibilidad de la lámina garantizan una gran adaptabilidad a los contornos. Con esta herramienta es posible un matizado sin marcas de superficies y perfiles. Abrasivo: Corindón A.
ABANICO NÚCLEO POLINOX PNR 10035 A 280

Información técnica


Atributos
Diámetro100 mm
Diámetro de escariado10 mm
Grosor35 mm
Grano280
9,33 € Sin IVA
/ unidad
11,29 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días