ABANICO NUCLEO POLINOX PNR 10035 A 180
Abanicos de núcleo de vellón POLINOX - Ejecución PNR
Ver información técnicaReferencias
Pferd Tools:PNR 10035/10 A 180
Rubix:798894815000
fabricante:44647118
EAN:4007220293546

Detalles de producto : ABANICO NUCLEO POLINOX PNR 10035 A 180
Láminas de vellón ligeramente onduladas dispuestas alrededor de un núcleo de metal. La disposición abierta y la alta flexibilidad de la lámina garantizan una gran adaptabilidad a los contornos. Con esta herramienta es posible un matizado sin marcas de superficies y perfiles. Abrasivo: Corindón A.
ABANICO NÚCLEO POLINOX PNR 10035 A 180
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro de escariado | 10 mm |
| Grosor | 35 mm |
| Grano | 80 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,33 € Sin IVA
/ unidad
11,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días