18760 18760 S/B FINISHWHL 8AMED 152X25X25
3M™ Scotch-Brite™ Disco de Acabado
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:7000028486
Rubix:798226558000
fabricante:7000028486
EAN:00048011187600

Documentos
Detalles de producto : 18760 18760 S/B FINISHWHL 8AMED 152X25X25
Use la rueda de acabado Scotch-Brite™ para tareas de acabado, pulido, homogeneización o desbarbado. Nuestras ruedas de acabado cuentan con un diseño contorneado y presentan una combinación de granos de mineral y densidad suave, lo que hace que sean adecuadas para aplicaciones de acabado final en las que se requiera un alto grado de adaptabilidad y menos densidad.
El diseño contorneado posibilita un funcionamiento fluido y equilibrado, mientras que las características moderadamente agresivas y la densidad más ligera generan un desgaste controlado con resultados uniformes a lo largo de la vida útil de la rueda.
La malla abierta no tejida genera menos calor y reduce el impacto en materiales sensibles al calor.
Las ruedas de acabado Scotch-Brite proporcionan un acabado final y de limpieza en acero inoxidable, aluminio, latón, cobre y otros metales.
El diseño contorneado posibilita un funcionamiento fluido y equilibrado, mientras que las características moderadamente agresivas y la densidad más ligera generan un desgaste controlado con resultados uniformes a lo largo de la vida útil de la rueda.
La malla abierta no tejida genera menos calor y reduce el impacto en materiales sensibles al calor.
Las ruedas de acabado Scotch-Brite proporcionan un acabado final y de limpieza en acero inoxidable, aluminio, latón, cobre y otros metales.
La rueda de acabado Scotch-Brite™ está fabricada con abrasivo de carburo de silicio. Nuestras ruedas de acabado cuentan con un diseño contorneado y presentan una combinación de granos de mineral y densidad suave, lo que hace que sean adecuadas para aplicaciones de acabado final.
Cualidades
Se usa para tareas de acabado, pulido, acabados cepillados de línea recta y tareas de homogeneización.
Aplicaciones
Proporciona un grano uniforme para acabados finales en acero inoxidable, aluminio, latón, cobre y metales ferrosos o no ferrosos.;Es altamente adaptable, por lo que ofrece acabados uniformes en superficies contorneadas, curvas y de otros tipos.;Las características moderadamente agresivas y la densidad más ligera proporcionan un desgaste controlado para obtener unos resultados uniformes.;El diseño contorneado la convierte en una rueda equilibrada de funcionamiento fluido.;La malla abierta no tejida genera menos calor y reduce el impacto en materiales sensibles al calor.
Información técnica
Atributos
| Peso con embalaje | 367 g |
|---|---|
| Diámetro | 152 mm |
| Diámetro de escariado | 25 mm |
| Grosor | 25 mm |
| Grano | mediana |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,60 € Sin IVA
/ unidad
138,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días