18770 18770 S/B FINISHWHL 6SFN 203X50X76

3M™ Scotch-Brite™ Disco de Acabado

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
3M:7000028492
Rubix:798226559000
fabricante:7000028492
EAN:00048011187709
brand logo
Resumen técnico
Diámetro203 mm
Diámetro de escariado76 mm
Grosor50 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 18770 18770 S/B FINISHWHL 6SFN 203X50X76


Use la rueda de acabado Scotch-Brite™ para tareas de acabado, pulido, homogeneización o desbarbado. Nuestras ruedas de acabado cuentan con un diseño contorneado y presentan una combinación de granos de mineral y densidad suave, lo que hace que sean adecuadas para aplicaciones de acabado final en las que se requiera un alto grado de adaptabilidad y menos densidad.

El diseño contorneado posibilita un funcionamiento fluido y equilibrado, mientras que las características moderadamente agresivas y la densidad más ligera generan un desgaste controlado con resultados uniformes a lo largo de la vida útil de la rueda.

La malla abierta no tejida genera menos calor y reduce el impacto en materiales sensibles al calor.

Las ruedas de acabado Scotch-Brite proporcionan un acabado final y de limpieza en acero inoxidable, aluminio, latón, cobre y otros metales.
La rueda de acabado Scotch-Brite™ está fabricada con abrasivo de carburo de silicio. Nuestras ruedas de acabado cuentan con un diseño contorneado y presentan una combinación de granos de mineral y densidad suave, lo que hace que sean adecuadas para aplicaciones de acabado final.

Cualidades

Se usa para tareas de acabado, pulido, acabados cepillados de línea recta y tareas de homogeneización.

Aplicaciones

Proporciona un grano uniforme para acabados finales en acero inoxidable, aluminio, latón, cobre y metales ferrosos o no ferrosos.;Es altamente adaptable, por lo que ofrece acabados uniformes en superficies contorneadas, curvas y de otros tipos.;Las características moderadamente agresivas y la densidad más ligera proporcionan un desgaste controlado para obtener unos resultados uniformes.;El diseño contorneado la convierte en una rueda equilibrada de funcionamiento fluido.;La malla abierta no tejida genera menos calor y reduce el impacto en materiales sensibles al calor.

Información técnica


Atributos
Peso con embalaje769 g
Diámetro203 mm
Diámetro de escariado76 mm
Grosor50 mm
Granofino
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
672,62 Sin IVA
/ 2 unidades
813,87 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días