PNST 25-2 A VERY FINE

Estrella lijado Polinoxidable T 25-2 A

Ver información técnica

Referencias

Pferd Tools:PNST 25-2 A 280
Rubix:798252445000
fabricante:44698253
EAN:4007220441145
PFERD POLINOX® cross buff PNST 25 2 A 280

Resumen técnico

Detalles de producto : PNST 25-2 A VERY FINE


Estrella lijado POLINOX

PNST
Características: vellón con dispersión de corindón (A). El vellón está dispuesto en varias capas desplazadas entre sí.

Aplicación: para el mecanizado de acero normal, acero fino y aluminio. Ideal para limpiar, desbarbar y esmerilar finalmente superficies interiores y contornos. Especial para lugares de difícil acceso.

Ø 25 mm, 2 capas.
Recom. 10000 min-1, máx. 19100 min-1.
ESTRELLA POLINOX PNST 25-2 A 280

Aplicaciones

Roughening
Deburring
Surface work
Cleaning
Structuring (matt finishing, brush matting and satin finishing)
Fine grinding in multiple steps

Información técnica


Atributos
Diámetro25 mm
Grano280
4,91 Sin IVA
/ unidad
5,94 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días