ABANICO NUCLEO POLINOX PNL 15050 A 280
Abanicos de núcleo de vellón POLINOX - Ejecución PNL
Ver información técnicaReferencias
Pferd Tools:PNL 15050/25,4 A 280
Rubix:798894799000
fabricante:44644129
EAN:4007220479681



Detalles de producto : ABANICO NUCLEO POLINOX PNL 15050 A 280
Láminas de vellón dispuestas radialmente. Herramienta ideal para el trabajo de grandes superficies. Abrasivo: Corindón A.
ABANICO NÚCLEO POLINOX PNL 15050 A 280
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro de escariado | 25.4 mm |
| Grosor | 50 mm |
| Grano | 280 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,61 € Sin IVA
/ unidad
80,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
