ABANICO MANGO POLINOX PNL 5030/6 SIC 100
Abanicos con mango de vellón POLINOX - Ejecución PNL-SiC
Ver información técnicaReferencias
Pferd Tools:PNL 5030/6 SiC 100
Rubix:798894977000
fabricante:44640510
EAN:4007220803493



Detalles de producto : ABANICO MANGO POLINOX PNL 5030/6 SIC 100
Láminas de vellón dispuestas radialmente. Ideal para trabajos sobre superficies. Abrasivo: Carburo de silicio (SiC).
ABANICO MANGO POLINOX PNL 5030/6 SIC 100
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro de varilla | 6 mm |
| Grano | 100 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,99 € Sin IVA
/ unidad
14,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
