MUELA CILINDRICA ZY1325 GR.46

Barrita abrasiva cilíndrica 6 ADW 60 M 5V

Ver información técnica

Referencias

Pferd Tools:ZY 1325 6 ADW 46 M5V STEEL
Rubix:798250710000
fabricante:31125254
EAN:4007220096345
PFERD Mounted point ZY 1325 6 ADW 46 M 5 V
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro13 mm
Diámetro de varilla6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : MUELA CILINDRICA ZY1325 GR.46


Muela con vástago de corindón STEEL, forma cilíndrica, vástago de 6 mm

Aplicación: Para el mecanizado de radios, perforaciones y contornos.

STEEL, vástago de 6 mm
Mezcla de corindón especial rojo oscuro/blanco (ADW, dureza M), granulación basta, aglomerante de cerámica 5 V. Especialmente indicado para el mecanizado de superficies. Recom. Velocidad circunferencial 30-50 m/s.
MUELA ZY 1325 6 ADW 46 M5V STEEL
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro13 mm
Diámetro de varilla6 mm
Longitud25 mm
Grano46
2,73 Sin IVA
/ unidad
3,30 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días