DKU-A 4,0/3 D 126 MUELAS DE DE SBASTE DIAMANTADAS DE FORMA ES
Barrita abrasiva diamante D126 esférico
Ver información técnicaReferencias
Pferd Tools:DKU-A 4,0/3 D 126
Rubix:798254843000
fabricante:36204010
EAN:4007220258729




Detalles de producto : DKU-A 4,0/3 D 126 MUELAS DE DE SBASTE DIAMANTADAS DE FORMA ES
Muela diamantada con vástago, forma esférica
Características: con recubrimiento galvánico, particularmente apropiado para el arranque rápido de material. Granulación universal: D 126 – medio (según norma FEPA).
Aplicación: para el esmerilado de herramientas y piezas de fabricación de materiales duros como metales duros, cerámica pre y post-sinterizadas, cristal y bajo determinadas circunstancias también para metales no férricos.
Nota: recomendamos el uso de lubricantes refrigerantes para evitar daños térmicos en la zona de los bordes de las piezas y para ampliar la vida útil de la herramienta. Velocidad circunferencial recomendado para rectificado en seco: 8–18 m/s, rectificado en húmedo: 15–25 m/s.
Aplicación: Para el mecanizado de contornos y desbarbado trasero, así como para grabado.
Características: con recubrimiento galvánico, particularmente apropiado para el arranque rápido de material. Granulación universal: D 126 – medio (según norma FEPA).
Aplicación: para el esmerilado de herramientas y piezas de fabricación de materiales duros como metales duros, cerámica pre y post-sinterizadas, cristal y bajo determinadas circunstancias también para metales no férricos.
Nota: recomendamos el uso de lubricantes refrigerantes para evitar daños térmicos en la zona de los bordes de las piezas y para ampliar la vida útil de la herramienta. Velocidad circunferencial recomendado para rectificado en seco: 8–18 m/s, rectificado en húmedo: 15–25 m/s.
Aplicación: Para el mecanizado de contornos y desbarbado trasero, así como para grabado.
DIA-MUELA DKU-A 4,0/3 D126
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 4 mm |
|---|---|
| Grano | 126 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,02 € Sin IVA
/ unidad
30,27 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
