Referencias
Pferd Tools:DZY-N 15,0-10/6 D 126
Rubix:798254715000
fabricante:36015010
EAN:4007220119303




Detalles de producto : DZY-N 15,0-10/6 D 126
En trabajos estacionarios, para evitar que la zona que no se trabaja no se deteriore y para prolongar la vida útil de la herramienta recomendamos utilizar lubricantes. Velocidad periférica recomendada: amolado húmedo: 20 m/s; amolado seco: 15 m/s.
DIA-MUELA DZY-N 15,0-10/6 D126
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 15 mm |
|---|---|
| Grano | 126 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,16 € Sin IVA
/ unidad
74,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
