Referencias
Pferd Tools:ZY 4020 6 ADW 46 M5V STEEL
Rubix:798250669000
fabricante:31330254
EAN:4007220100035

Detalles de producto : ZY 4020 6 ADW 46 M5V
Las muelas con mango de dureza M están fabricadas con aglomerante cerámico y una mezcla de grano abrasivo de corindón fino rojo oscuro y blanco. La dureza M pertenece a los aglomerantes agresivos. Es la más adecuada para la aplicación universal en superficies de materiales de acero y se caracteriza por la elevada agresividad de corte y capacidad de arranque. Alcanzan su mejor rendimiento a una velocidad periférica recomendada de 20-30 m/s en la utilización plana.
MUELA ZY 4020 6 ADW 46 M5V STEEL
Cualidades
High removal efficiency and reduced grinding times that allow for a reduction in labour costs. M hardness is ranked among the binders providing a great ease of grinding. High geometric stability, constant quality and severe dimensional tolerances.
Aplicaciones
Machining of steel surface states.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro de varilla | 6 mm |
| Grano | 46 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,65 € Sin IVA
/ unidad
4,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días