GUANTE T-L A643 AMBAR

A643 - Amber Cut - Nitrile Foam

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Portwest:A643AMRL
Rubix:799200018000
EAN:5036108261475
brand logo
Resumen técnico
Tipoguante
Tamañol
Nivel de resistencia al cortea
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-L A643 AMBAR


Level B cut resistance. 13 gauge liner for a perfect fit. Machine washable. Suited for food processing plants and resistant to greases, animal fats and oils. Nitrile foam coating for excellent grip in wet and dry conditions. Palm dipped to increase dexterity and ventilation. CE certified. Amber for low risk cut protection. Retail tag which aids presentation for retail sales. ANSI cut level A2. Breathable seamless liner. CE foodsafe. Wash at 40°C using non-biological detergent, re-shape after wash. Do not tumble dry.

Información técnica


Atributos
Tipoguante
Tamañol
Nivel de resistencia al cortea
Material Principalhppe
Contacto con alimentossi
Entorno de usoseco
Nivel de resistencia a la abrasión4
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Colornaranja
Materialhppe;polyester;elastic;nitrile foam
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,99 Sin IVA
/ unidad
4,83 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días