GUANTE T-6 KRYTECH 580 [EX-KRYNIT]

KryTech 580

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
MAPA:580 6
Rubix:798450222000
fabricante:KryTech 580 6
EAN:3245425804162
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Tipoguante
Tamaño6
Nivel de resistencia al corteb
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-6 KRYTECH 580 [EX-KRYNIT]


Protección contra cortes. agarre y protección de la piel para entornos aceitosos
Protección contra cortes. Repele la penetración del aceite, reduce la dermatitis a la vez que protege contra cortes
El recubrimiento Grip & Proof asegura un excelente agarre en entornos aceitosos. Igualmente reduce la fatiga muscular e incrementa su productividad
Material Cobertura de nitrilo GRIP&PROOF
Color Negro
Acabado interior Soporte textil sin costuras de fibras HDPE
Norma : EN388_4342B

Aplicaciones

Industria automovilística, mecánica, industria del vidrio y mantenimiento de entornos húmedos.
brand logo

Información técnica


Atributos
Tipoguante
Tamaño6
Nivel de resistencia al corteb
Material Principalhdpe
Nivel de resistencia a la abrasión4
Materialcobertura de nitrilo grip&proof
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,59 Sin IVA
/ unidad
9,18 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Tamaño

Seleccione variantes (5)