GUANTE T-9/L 334 POWER GRAB THERMO
Guante Towa - 334 POWER GRAB THERMO
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Juba:334/9
Rubix:798896381000




Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-9/L 334 POWER GRAB THERMO
Guante sin costuras de poliéster/algodón recubierto de látex Microfinish® con vulrizo interior. Color amarillo
Características
Guantes de trabajo recomendados para:
EN 388:2016 - EN 407:2020 - EN 407:2004 - EN 511:2006
Características
- Interior de vulrizo que ayuda a mantener las manos estables en ambientes de frío hasta 0ºC.
- Resistente al calor por contacto (250ºC durante 15 segundos).
- Excelente agarre en situaciones húmedas y secas gracias a las ventosas de la Tecnología MicroFinish que dispersan los líquidos.
- Dedo pulgar recubierto de látex, protección adicional para una zona expuesta a golpes y cortes (un 15% de los accidentes de corte suceden en esa área).
Guantes de trabajo recomendados para:
- Construcción, albañilería y canteras.
- Mantenimiento en exterior.
- Carretillero.
- Carga y descarga.
- Conservación y mantenimiento de espacios públicos.
EN 388:2016 - EN 407:2020 - EN 407:2004 - EN 511:2006
Guante sin costuras de poliéster/algodón recubierto de látex Microfinish® con vulrizo interior. Color amarillo. Galga 10
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 9 |
| Material Principal | látex |
| Material | látex |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,72 € Sin IVA
/ 12 unidades
95,25 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
