Referencias
Beta Tools:99ST 120-180
Rubix:798166197000
fabricante:000990390
EAN:8014230084473

Documentos
Detalles de producto : 99ST 120-180-LL GANCHO AGUJERO MANIOBRA
Llaves de gancho articuladas con nariz para tuercas con agujero de maniobra
Cualidades
llaves de pivote articuladas para tuercas con agujero de maniobra
Aplicaciones
herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 475x160x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1350 g |
| Longitud | 490 mm |
| Tipo | llave de gancho |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,03 € Sin IVA
/ unidad
99,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
