Referencias
Gedore:VDE 2133 5
Rubix:798177240000
fabricante:1747061
EAN:4010886841211
Documentos
Detalles de producto : 1747061 VDE 2133 5
• Empuñadura de 3 componentes Power-Grip3 con orificio de colgado
• mango con diseño ergonómico para un trabajo preciso y sin esfuerzo
• conexión positiva entre empuñadura y vástago para una transmisión de fuerza óptima
• profundidad de cabeza 25 mm, longitud del vástago 125 mm
• Aislamiento VDE hasta 1000 V, conforme a EN 60900/IEC 60900
Llave de vaso VDE con empuñadura 3C 5 mm empuñadura de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar mango con diseño ergonómico para un trabajo preciso y sin esfuerzo unión por forma entre el mango y el vástago para una transmisión de fuerza óptima profundidad de cabeza 25 mm, longitud del vástago 125 mm aislamiento VDE hasta 1000 V, conforme a EN 60900/IEC 60900
Información técnica
Atributos
| Apertura | 5 |
|---|---|
| Longitud | 225 mm |
| Tipo | llave de vaso |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,90 € Sin IVA
/ unidad
14,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

