LLAVE INGLESA M/CENTRAL 18 PUL. - FOSFATADA


Llave inglesa fosfatada

Referencias
roebuck:4972103
rubix:798307107000
Resumen técnico
Capacidad53 mm
Longitud450 mm
AcabadoAcero al cromo vanadio
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : LLAVE INGLESA M/CENTRAL 18 PUL. - FOSFATADA


ISO 6787:2001 / DIN 3117:1998
Acero de cromo vanadio.
Una mordaza menos gruesa y brazos afinados le permiten trabajar en lugares de difícil acceso.
La empuñadura ergonómica proporciona una mayor comodidad para el usuario y un buen agarre con la mano.
Una escala de medición da el tamaño aproximado de las tuercas, tubos, etc.

Información técnica


Atributos
Capacidad53 mm
Longitud450 mm
AcabadoAcero al cromo vanadio
Apertura53 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,83 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h