910CF 13-LLAVES PATA DE GALLO PLANAS
Llave de apertura fija y variable Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:910CF 13
Rubix:798164390000
fabricante:009100138
EAN:8014230175300

Detalles de producto : 910CF 13-LLAVES PATA DE GALLO PLANAS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 85x65x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 30,5 g |
| Longitud | 37.4 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,82 € Sin IVA
/ unidad
14,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
