Referencias
Bahco:1986TORX-T30
Rubix:798212148000
EAN:7314150123582

Detalles de producto : 1986TORX-T30
Juego de llaves macho anguladas para tornillos Torx y Torx antimanipulación. Acero de aleación de alta calidad, completamente templado. Bruñido. Marcación de la medida en la hoja para una identificación sencilla. Versión larga para una mayor transmisión de fuerza y mejor accesibilidad.
Destornillador angular, Tr-30, pavonado, Ø6,0 mm, 24X114 mm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 30 g |
|---|---|
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | tr30 |
| Longitud | 114 mm |
| Acabado | fosfato |
| Material | acero de alta calidad (completamente templado) |
| Tipo | llave en l larga torx® (pasador de seguridad/safety pin) para tornillos torx® a prueba de manipulación |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,70 € Sin IVA
/ unidad
10,53 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
