Referencias
Beta Tools:98XZN 12
Rubix:798165685000
fabricante:000980012
EAN:8014230026183

Documentos
Detalles de producto : 98XZN 12-LL MACHO ACODADAS PERFIL XZN
Llaves macho acodadas con perfil XZN®
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 190x60x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 133 g |
| Huella | xzn |
| Tamaño de huella | m12 |
| Longitud | 112 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,01 € Sin IVA
/ unidad
15,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
