LLAVE INGLESA M/CENTRAL 18 PUL. - CROMADA

Llave inglesa moleta central cromada

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Roebuck:5044469
Rubix:798306853000
EAN:3660338482434
brand logo
Resumen técnico
Apertura55
Longitud450 mm
Tipollave ajustable
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : LLAVE INGLESA M/CENTRAL 18 PUL. - CROMADA


  • Norma: ISO 6787
  • Acero cromo-vanadio con acabado cromado para mayor durabilidad 
  • Mayor accesibilidad gracias a la inclinación del cabezal de 22,5 
  • Escala de medición en mm en la mordaza para obtener rápidamente el tamaño de tuercas, tubos, etc. 
  • Superficies de las mandíbulas perfectamente paralelas
  • Mango ergonómico con orificio para colgar y guardar fácilmente
  • Mango cónico para un mejor agarre y menor peso para grandes dimensiones (450 mm y 600 mm)
  • Sentido de giro de la rueda selectora: derecha
  •  

Información técnica


Atributos
Apertura55
Longitud450 mm
Tipollave ajustable
Acabadocromado
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,38 Sin IVA
/ unidad
156,55 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días