Referencias
Facom:113AS.6C
Rubix:798560446000
EAN:3662424041617



Detalles de producto : LLAVE INGLESA CORTA 6 113AS.6C
• Mango corto y perfil delgado procura un acceso óptimo. • Ligera = confort mejorado. • Abertura XL para una gran polivalencia de utilización: hasta 41 mm. • Buen acceso al tornillo de ajuste = Facilidad de utilización. • Mandíbula móvil que no sobrepasa en posición de apertura máxima. • Graduación milimétrica. • Presentación: cuerpo cromado y superfice cabezas pulidas.
LLAVE INGLESA CORTA 6P
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 240 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 225x160x17 mm |
| Peso con embalaje | 240 g |
| Apertura | 33 |
| Longitud | 160 mm |
| Tipo | llave ajustable |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,95 € Sin IVA
/ unidad
39,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días