2312107 6 55X60

Llaves de dos bocas similar DIN3110

Ver información técnica

Referencias

Gedore:6 55x60
Rubix:798574422000
fabricante:2312107
EAN:4010886897072

Resumen técnico

Longitud560 mm
Tipollave plana
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2312107 6 55X60


Llaves de dos bocas

Características: DIN 3110, ISO 3318. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate, posición de boca 15°, con cabezas planas y vástago ovalado antideslizante.
Tamaño no normalizado.
Double open ended spanner 55x60 mm Acc. to DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102 Slim pattern, oval shaft GEDORE vanadium steel 31CrV3, heads finely polished, chrome-plated * not standardised

Información técnica


Atributos
Longitud560 mm
Tipollave plana
Acabadocromado
171,81 Sin IVA
/ unidad
207,89 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días