96N/ST6-ANILLO 6LL MACHO HEXAG.BRUÑIDAS
Serie de 6 llaves macho hexagonales acodadas (art. 96N)
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:96N/ST6
Rubix:798167762000
fabricante:000960640
EAN:8014230025438

Detalles de producto : 96N/ST6-ANILLO 6LL MACHO HEXAG.BRUÑIDAS
Serie de 6 llaves macho hexagonales acodadas (art. 96N)
Cualidades
Serie de 6 llaves macho hexagonales acodadas (art. 96N)
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 205x70x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 138,5 g |
| Número de elementos | 6 |
| Huella | hex / allen |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,95 € Sin IVA
/ unidad
12,04 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
