JUEGO 9 U. LLAVE ACODADA BLACKLASER 967/9 TORX BO MULTICOLOR 1
Juego de llaves en L
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Wera:05073599001
Rubix:799148880000
EAN:4013288170125



Documentos
Detalles de producto : JUEGO 9 U. LLAVE ACODADA BLACKLASER 967/9 TORX BO MULTICOLOR 1
Juego de llaves Allen TORX®, con punta esférica, recubierta con material de goma
Características: de acero para herramientas de aleación especial. Con geometría de cabeza de bola optimizada, a partir del tamaño T 15 con cabeza esférica. Suministro en clip de goma maciza resistente al desgaste con identificación resistente a la fricción.
Varilla BlackLaser recubierta con material de goma para proteger los dedos, en varios colores para facilitar la asignación de los entrecaras. A partir del tamaño T 10 con pasador de retención.
Características: de acero para herramientas de aleación especial. Con geometría de cabeza de bola optimizada, a partir del tamaño T 15 con cabeza esférica. Suministro en clip de goma maciza resistente al desgaste con identificación resistente a la fricción.
Varilla BlackLaser recubierta con material de goma para proteger los dedos, en varios colores para facilitar la asignación de los entrecaras. A partir del tamaño T 10 con pasador de retención.
Cualidades
Llaves en L para tornillos para aflojar conexiones de seguridad
Manga de plástico codificada por colores, de fácil agarre, incluso a bajas temperaturas
El temple BlackLaser ofrece protección superficial óptima para una larga vida útil
La punta de bola permite trabajar en ángulo
Inscripción resistente al desgaste de las medidas de las llaves en L contenidas en el clip
Manga de plástico codificada por colores, de fácil agarre, incluso a bajas temperaturas
El temple BlackLaser ofrece protección superficial óptima para una larga vida útil
La punta de bola permite trabajar en ángulo
Inscripción resistente al desgaste de las medidas de las llaves en L contenidas en el clip
Aplicaciones
Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, con y sin pasador
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 9 |
|---|---|
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | tx8;tx9;tx10;tx15;tx20;tx25;tx27;tx30;tx40 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,59 € Sin IVA
/ unidad
90,25 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días