Referencias
Facom:NSI.15L
Rubix:798525074000
EAN:3148519363197


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 15 mm |
| Longitud | 15 mm |
Detalles de producto : NSI.15L VASO IMPACTO LARGO 15MM
• Hasta 7 veces más resistentes.
• Descoronado con zunchado metálico.
• Camisa en teflón para respetar las llantas de aleación.
• Vasos cortos de 15, 17, 19, 21, 22 mm.
VASO 1/2 IMPACTO LLANTA ALEACION 15
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 250 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 85x22x22 mm |
| Peso con embalaje | 156 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 15 mm |
| Longitud | 15 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,73 € Sin IVA
/ unidad
31,13 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días