Referencias
Beta Tools:90 46X50
Rubix:798167824000
fabricante:000900100
EAN:8014230023984



Documentos
Detalles de producto : 90 46X50-LL DE ESTRELLA ACODADAS 2 BOCAS
Llaves de estrella acodadas de dos bocas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 520x74x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1700 g |
| Longitud | 500 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
148,75 € Sin IVA
/ unidad
179,99 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
