6577860 894 80 - LLAVE FIJA DE UNA BOCA 80 MM

Llave fija 894 (MM)

Ver información técnica

Referencias

Gedore:894 80
Rubix:798175236000
fabricante:6577860
EAN:4010886657782
brand logo

Resumen técnico

Apertura80
Longitud645 mm
Tipollave plana
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6577860 894 80 - LLAVE FIJA DE UNA BOCA 80 MM


Diseño según DIN 894, ISO 3318. Ángulo de mordaza = 15°. Acero al vanadio GEDORE 31CrV3. Fosfatado de manganeso hasta 38 mm, acero gris a partir de 41 mm. De 10 mm a 135 mm con agujero de suspensión. * no normalizado
Walter Titex

Información técnica


Atributos
Peso neto2905 g
Apertura80
Longitud645 mm
Tipollave plana
Acabadofosfato
110,52 € Sin IVA
/ unidad
133,73 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días