Referencias
Gedore:626 17x19
Rubix:798179550000
fabricante:6526360
EAN:4010886652633

Detalles de producto : 6526360 626 17X19 - LLAVE DE VASO HEXAGONAL 17X19 MM
• ejecución conforme a DIN 896 forma A, ISO 2236, ISO 1085
• con pieza central hexagonal y agujeros para uso con llave fija o barra de palanca (626 S / 26 RS-626 S, véase la tabla, pedir por separado)
• perforado a lo largo en toda su longitud, excepto las medidas 6x7 y 8x9 mm
• acero vanadio GEDORE 31CrV3, cromado
Llave de tubo 17x19 mm ejecución según DIN 896 forma A, ISO 2236, ISO 1085 con pieza central hexagonal y taladros para uso con llave fija o barra de palanca (626 S / 26 RS-626 S, ver tabla, pedir por separado) perforado a lo largo en toda su longitud, excepto en las medidas 6x7 y 8x9 mm acero GEDORE-vanadio 31CrV3, cromado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 233 g |
|---|---|
| Apertura | 17x19 |
| Longitud | 165 mm |
| Tipo | llave de tubo |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,98 € Sin IVA
/ unidad
29,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
