Referencias
Beta Tools:90 17X19
Rubix:798167806000
fabricante:000900042
EAN:8014230023809



Documentos
Detalles de producto : 90 17X19-LL DE ESTRELLA ACODADAS 2 BOCAS
Llaves de estrella acodadas de dos bocas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 295x78x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 224,2 g |
| Apertura | 17x19 |
| Longitud | 265 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
