Referencias
Beta Tools:58 30
Rubix:798164920000
fabricante:000580030
EAN:8014230022437

Documentos
Detalles de producto : 58 30-LLAVES DE GOLPE UNA BOCA ABIERTA
Llaves de golpe de una boca abierta
Cualidades
llave fija golpe 1 boca abierta
Aplicaciones
herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 190x62x17 mm |
|---|---|
| Peso neto | 435 g |
| Apertura | 30 |
| Longitud | 190 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | zinc |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,13 € Sin IVA
/ unidad
43,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
