Referencias
Beta Tools:142C 17
Rubix:798167499000
fabricante:001420117
EAN:8014230387529

Documentos
Detalles de producto : 142C 17-LL COMBINADAS CORTAS CON CARRACA
Llaves combinadas cortas con carraca
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 124,5 g |
| Apertura | 17 |
| Longitud | 128 mm |
| Tipo | llave mixta |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,96 € Sin IVA
/ unidad
22,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
