Referencias
Beta Tools:78 175
Rubix:798166234000
fabricante:000780175
EAN:8014230023304



Documentos
Detalles de producto : 78 175-LLAVES DE GOLPE UNA BOCA ESTRELLA
Llaves de golpe de una boca estrella
Cualidades
Llave estrella de golpe
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 650x265x70 mm |
|---|---|
| Peso neto | 26150 g |
| Apertura | 175 |
| Longitud | 650 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | metal galvanizado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4454,00 € Sin IVA
/ unidad
5389,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
