Referencias
Roebuck:865268
Rubix:798783932000
EAN:3660338196294

Documentos
Detalles de producto : LLAVE COMBINADA 20 MM
ISO 3318/ DIN ISO 691 /DIN ISO 1711-1/ ISO 7738/ DIN 3113
En acero de cromo vanadio mate.
Compuesta de 2 cabezales de la misma apertura que permite, con el cabezal fijo, una aproximación rápida a la sujeción.
Bloqueo potenciado con el cabezal poligonal cuyo codo de 15º garantiza una cómoda maniobra en superficie plana.
En acero de cromo vanadio mate.
Compuesta de 2 cabezales de la misma apertura que permite, con el cabezal fijo, una aproximación rápida a la sujeción.
Bloqueo potenciado con el cabezal poligonal cuyo codo de 15º garantiza una cómoda maniobra en superficie plana.
Cualidades
Una excelente manejabilidad
Información técnica
Atributos
| Apertura | 20 |
|---|---|
| Longitud | 240 mm |
| Tipo | llave mixta |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,38 € Sin IVA
/ unidad
8,93 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días