Referencias
Beta Tools:89MQ 19
Rubix:798164979000
fabricante:000890119
EAN:8014230102801



Documentos
Detalles de producto : 89MQ 19-LL DE ESTRELLA ACODADAS 1000V
Llaves de estrella acodadas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 295x110x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 243 g |
| Apertura | 19 |
| Longitud | 240 mm |
| Tipo | llave de caja |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,78 € Sin IVA
/ unidad
73,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
