64C.S3 LLAVE ESTRELLA CON TRINQUETE 12X14 + 13X15
64C - Llaves de estrella plana con trinquete multi-dimensiones métricas
Ver información técnicaReferencias
Facom:64C.S3
Rubix:798707430000
EAN:3662424084669

Detalles de producto : 64C.S3 LLAVE ESTRELLA CON TRINQUETE 12X14 + 13X15
• Llaves de estrella plana con trinquete rectas multi-dimensiones: llaves polivalentes = 4 dimensiones por llave. Ahorro de tiempo: 1 sola llave en la caja de herramientas en lugar de 4.• 4 dimensiones métricas por llave: - 64C.S0: 4x6 - 5x7 - 64C.S1: 8x10 - 12x13 mm. - 64C.S2: 16x17 - 18x19 mm. -64C.S3: 12x14 - 13x15• Mecanismo con trinquete compacto y reversible por palanca. • Ángulo de recuperación a 5°. • Presentación: cromada satinada.
64C - LLAVES DE ESTRELLA CON TRINQUETE RECTAS MULTIABERTURAS MÉTRICAS | 64C.S3
Información técnica
Atributos
| Apertura | 12x14/13x15 |
|---|---|
| Longitud | 190 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,26 € Sin IVA
/ unidad
42,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
