6054920 4 19X22 - LLAVE POLIGONAL DE DOBLE BOCA 19X22 MM

Llave 2 bocas estrella DIN837B

Ver información técnica

Referencias

Gedore:4 19x22
Rubix:798179475000
fabricante:6054920
EAN:4010886605493
brand logo

Resumen técnico

Apertura19x22
Longitud209 mm
Tipollave de caja
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6054920 4 19X22 - LLAVE POLIGONAL DE DOBLE BOCA 19X22 MM


Llave de estrella doble, recta

Características: DIN 837 B, ISO 3318. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate, boca cerrada de pared delgada.
Flat ring spanner 19x22 mm Acc. to DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085 Flat pattern Thin walled rings UD-profile GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated * not standardised

Información técnica


Atributos
Peso neto136 g
Apertura19x22
Longitud209 mm
Tipollave de caja
Acabadocromado
25,29 € Sin IVA
/ unidad
30,60 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días