Referencias
Beta Tools:89MQ 10
Rubix:798164972000
fabricante:000890110
EAN:8014230102733



Documentos
Detalles de producto : 89MQ 10-LL DE ESTRELLA ACODADAS 1000V
Llaves de estrella acodadas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 200x105x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 99 g |
| Apertura | 10 |
| Longitud | 170 mm |
| Tipo | llave de caja |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,50 € Sin IVA
/ unidad
51,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
