2306743 4 R 10X11 - LLAVE DE CARRACA POLIGONAL 10X11 MM
Llave de estrella con carraca doble
Ver información técnicaReferencias
Gedore:4 R 10x11
Rubix:798233014000
fabricante:2306743
EAN:4010886890325

Detalles de producto : 2306743 4 R 10X11 - LLAVE DE CARRACA POLIGONAL 10X11 MM
Llave de estrella con carraca doble nº 4 R
Características: de acero de vanadio GEDORE 31CrV3. Cromado mate, con vástago cil. entallado manejable y resistente. Bocas en estrella de pared fina y planas. Inserto y palanca de cierre fosfatados al manganeso. El reducido número de dientes hace que la llave de carraca sea extremadamente resistente, al tiempo que la especial geometría de la palanca de cierre garantiza un ángulo de recuperación muy pequeño. Ángulo de recuperación de 7° hasta entrecaras de 14 x 15 mm, 6° hasta entrecaras de 16 x 17 mm.
Características: de acero de vanadio GEDORE 31CrV3. Cromado mate, con vástago cil. entallado manejable y resistente. Bocas en estrella de pared fina y planas. Inserto y palanca de cierre fosfatados al manganeso. El reducido número de dientes hace que la llave de carraca sea extremadamente resistente, al tiempo que la especial geometría de la palanca de cierre garantiza un ángulo de recuperación muy pequeño. Ángulo de recuperación de 7° hasta entrecaras de 14 x 15 mm, 6° hasta entrecaras de 16 x 17 mm.
Flat ring ratchet spanner 10x11 mm Flat pattern Thin walled UD-profile Working angle: 7° up to 14x15 mm, 6° from 16x17 mm to 18x19 mm For ratchet loosening and fast tightening GEDORE vanadium steel 31CrV3 Non-glare look thanks to matt chrome-plating, locking insert and pawl manganese-phosphated Hot forged Tried-and-tested GEDORE technology combined anew: stable hollow shaft of no. 7 and refined mechanism of the U-20 ratchets In combination with adaptor no. 7 RA or 7 RB (please order separately) the spanner no. 4 R can be used as a (bit) ratchet
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 70 g |
|---|---|
| Apertura | 10x11 |
| Longitud | 153.5 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,97 € Sin IVA
/ unidad
38,68 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
