Referencias
Milwaukee:4932499205
Rubix:799278473000
fabricante:4932499205
EAN:4058546563691
Detalles de producto : FLEXOMETRO WIDE BLADE 8MT X 35MM
Información técnica
Atributos
| Longitud | 8 m |
|---|---|
| Anchura | 35 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,10 € Sin IVA
/ unidad
32,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

