1692/5-CINTA METRICA 5M EN ABS
Flexómetros bimaterial ABS antichoque cinta de acero clase de precisión II
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Beta Tools:1692/5
Rubix:798163546000
fabricante:016920055
EAN:8014230619729

Documentos
Detalles de producto : 1692/5-CINTA METRICA 5M EN ABS
Flexómetros bimaterial ABS antichoque cinta de acero clase de precisión II
Cualidades
Flexómetros bimaterial ABS antichoque cinta de acero clase de precisión II
Aplicaciones
Herramientas de medición y marcación
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 230x160x105 mm |
|---|---|
| Peso neto | 194 g |
| Caja | abs |
| Longitud | 5 m |
| Anchura | 19 mm |
| Tipo | beta 1692 /5-measuring tapes easy 5mt |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,11 € Sin IVA
/ unidad
17,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
