JUEGO 8 LLAVES TORX LARGA BOLA 10-45 89S.JP8A

89.JP - Juegos de llaves macho acodadas Torx® en estuche

Ver información técnica

Referencias

Facom:89S.JP8A
Rubix:798553206000
EAN:3148519133523
brand logo

Resumen técnico

Número de elementos8
Huellaperfil torx
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : JUEGO 8 LLAVES TORX LARGA BOLA 10-45 89S.JP8A


• Conforme con las especificaciones Torx® y Resistorx®. • Las llaves macho se presentan en un estuche compacto con solapa que permite elegir rápidamente el tamaño deseado. • Juegos disponibles en 4 tipos de llaves macho: - 89 : Llaves macho Torx®. - 89L: Llaves macho Torx® largas. - 89R: Llaves macho Resistorx®. - 89S: Llaves macho Torx® largas - huellas esféricas.
8 LLAVES MACHO ACODADAS TORX EN ESTUCHE

Cualidades

• Meets the Torx® and Resistorx® specifications. • Keys in a compact holder with opening part, in which the desired size is quickly found. • Sets available with 4 types of keys:-89: Torx® keys.-89L: Long Torx® keys.-89R: Resistorx® keys.-89S: Long Torx® keys-ball head

Información técnica


Atributos
Peso neto257 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)155x65x35 mm
Peso con embalaje257 g
Número de elementos8
Huellaperfil torx
87,20 € Sin IVA
/ unidad
105,51 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días