JUEGO LLAVES ALLEN C/PUNTA ESFERICA 1,5-10X MM 9 PZ

Juego de llaves Allen Wiha

Ver información técnica

Referencias

Wiha:40410
Rubix:799298353000
fabricante:40410
EAN:4010995404109
brand logo

Detalles de producto : JUEGO LLAVES ALLEN C/PUNTA ESFERICA 1,5-10X MM 9 PZ


Juego de llaves Allen con punta esférica

Características: DIN 911, ISO 2936 K. De acero de cromo-vanadio, templado completamente. Extremos biselados. A partir de un entrecaras de 3 mm, con marcación de E/C, ISO y material. Suministro en soporte manual.

Información técnica


Atributos
24,27 € Sin IVA
/ unidad
29,37 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días