JUEGO LLAVES ALLEN LARGAS BOLA PULGADAS 3/32-3/8 83SH.JP8AU
JP - Juegos de llaves macho acodadas 6 caras en estuche
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:83SH.JP8AU
Rubix:798523773000
EAN:3148519200515



Documentos
Detalles de producto : JUEGO LLAVES ALLEN LARGAS BOLA PULGADAS 3/32-3/8 83SH.JP8AU
• Las llaves macho se presentan en un estuche compacto con solapa que permite elegir rápidamente el tamaño deseado. • Juegos disponibles en 4 tipos de llaves macho: - 82H: Llaves cortas. - 83H: Llaves largas. - 83SH: Llaves largas cabeza esférica. - 83S.L: Llaves extra-largas cabeza esférica. JP = juego de llaves métricas. JPU = juegos de llaves en pulgadas.
JUEGO 8 LLAVES MACHO
Cualidades
llaves allen en un soporte compacto con una apertura lateral, mediante la que podrá encontrar con rapidez el tamaño que necesite. juegos disponibles con 4 tipos de llaves allen:82h: llaves cortas.83h: llaves largas.83sh: llaves largas con cabeza esférica.83s. l: llaves extralargas con cabeza esférica. jp = conjunto de llaves en tamaños métricos. jpu = conjunto de llaves con medidas en pulgadas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 365 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 190x80x45 mm |
| Peso con embalaje | 388 g |
| Número de elementos | 8 |
| Huella | hex / allen |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,43 € Sin IVA
/ unidad
44,08 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días