JUEGO LLAVES ALLEN ACODADA 9 PZ MULTICOLOR HF W

Juego de llaves en L

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Wera:05024179001
Rubix:799299263000
EAN:4013288185228
brand logo

Resumen técnico

Número de elementos9
Huellaperfil torx
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : JUEGO LLAVES ALLEN ACODADA 9 PZ MULTICOLOR HF W


Juego de llaves Allen para TORX®, con función de bloqueo, largo

Características: perfil fresado con función de sujeción mecánica, para situaciones en las cuales la sujeción magnética no es posible o no es deseada. Suministro en clip de goma maciza resistente al desgaste con identificación resistente a la fricción.

Aplicación: para colocar con mayor facilidad el tornillo en la rosca o en la madera.

De acero inoxidable, temple en hielo al vacío, recubierta con material de goma para proteger los dedos, en varios colores para facilitar la asignación de los entrecaras.

Cualidades

•Llaves en L para tornillos TORX® empotrados
Con función de retención (HF) en el brazo largo para sujetar el tornillo de forma segura en la herramienta
Con Take it easy tool finder: codificación por color según el tamaño
Funda de plástico codificada por colores, fácil de agarrar, incluso a bajas temperaturas
BlackLaser para una alta protección contra la corrosión y una larga vida útil
Material del clip resistente al desgaste para una mayor durabilidad

Información técnica


Atributos
Número de elementos9
Huellaperfil torx
Tamaño de huellatx8, tx9, tx10, tx15, tx20, tx25, tx27, tx30, tx40
55,44 € Sin IVA
/ unidad
67,08 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días