JUEGO 8 U. LLAVE TORX LARGA T9-T40 BRUÑIDAS
Juego de 8 llaves torx sistema So Easy
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Roebuck:854281
Rubix:798731986000
EAN:3660338100970
Documentos
Detalles de producto : JUEGO 8 U. LLAVE TORX LARGA T9-T40 BRUÑIDAS
El sistema SO EASY permite el mantenimiento de todos los tornillos Torx, en todas las posiciones.
Permite atornillar en horizontal, en ángulo o en profundidad.
Mantenimiento de todos los tornillos, incluso de los no magnetizados en acero inoxidable, titanio, aluminio o materiales compuestos.
Hoja de acero de cromo vanadio, totalmente templada, fosfatada al manganeso, acabado bruñido.
Longitud de las hojas un 30 % mayor que los productos presentes en el mercado.
Composición del juego: T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
Permite atornillar en horizontal, en ángulo o en profundidad.
Mantenimiento de todos los tornillos, incluso de los no magnetizados en acero inoxidable, titanio, aluminio o materiales compuestos.
Hoja de acero de cromo vanadio, totalmente templada, fosfatada al manganeso, acabado bruñido.
Longitud de las hojas un 30 % mayor que los productos presentes en el mercado.
Composición del juego: T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 8 |
|---|---|
| Huella | perfil torx |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,91 € Sin IVA
/ unidad
83,38 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días