JUEGO ALLEN FACOM 83SH-JP7
JP - Juegos de llaves macho acodadas 6 caras en estuche
Ver información técnicaReferencias
Facom:83SH.JP7
Rubix:798358453000
EAN:3148511246863

Detalles de producto : JUEGO ALLEN FACOM 83SH-JP7
• Las llaves macho se presentan en un estuche compacto con solapa que permite elegir rápidamente el tamaño deseado. • Juegos disponibles en 4 tipos de llaves macho: - 82H: Llaves cortas. - 83H: Llaves largas. - 83SH: Llaves largas cabeza esférica. - 83S.L: Llaves extra-largas cabeza esférica. JP = juego de llaves métricas. JPU = juegos de llaves en pulgadas.
JUEGO 7 LLAVES MACHO ESFERICA MM
Cualidades
llaves allen en un soporte compacto con una apertura lateral, mediante la que podrá encontrar con rapidez el tamaño que necesite. juegos disponibles con 4 tipos de llaves allen:82h: llaves cortas.83h: llaves largas.83sh: llaves largas con cabeza esférica.83s. l: llaves extralargas con cabeza esférica. jp = conjunto de llaves en tamaños métricos. jpu = conjunto de llaves con medidas en pulgadas.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x65x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 112 g |
| Peso con embalaje | 290 g |
| Número de elementos | 7 |
| Huella | hex / allen |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,12 € Sin IVA
/ unidad
26,77 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días