967 L/9 HF JUEGO DE LLAVES TOR X

Juego de llaves en L

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Wera:05024244001
Rubix:798263897000
EAN:4013288104953
brand logo

Resumen técnico

Número de elementos9
Huellaperfil torx
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 967 L/9 HF JUEGO DE LLAVES TOR X


Juego de llaves Allen para TORX®, con función de bloqueo, larga

Características: con función de bloqueo mecánica, para situaciones en las cuales la sujeción magnética no es posible o no es deseada. Suministro en clip de goma maciza resistente al desgaste con identificación resistente a la fricción.

Aplicación: para colocar con mayor facilidad el tornillo en la rosca o en la madera.

Varilla BlackLaser.

Cualidades

Llaves L para tornillos de empotrar
Función de sujeción para tornillos de empotrar
BlackLaser para una alta protección contra la corrosión y una larga vida útil
Las llaves L se encuentran rápidamente a mano gracias a sus marcas de tamaño
Material de clip resistente al desgaste para una mayor durabilidad.

Aplicaciones

Tornillos Allen

Información técnica


Atributos
Número de elementos9
Huellaperfil torx
Tamaño de huellatx8;tx9;tx10;tx15;tx20;tx25;tx27;tx30;tx40
51,48 € Sin IVA
/ unidad
62,29 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días